咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
舒适型防护眼镜 uvex i-5
商品编号
096509
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
096509 CLEAR
096509 GREY
垫片标识
系列
紫外线防护
镜片材料
镜片涂层
2C-1.2W 1 FTKN
i-5
UV400
聚碳酸酯
具有化学品耐抗性 防刮 防雾
5-2.5W 1 FTKN
i-5
UV400
聚碳酸酯
具有化学品耐抗性 防刮 防雾
销售价 数量
 
179.53
194.34

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:舒适型防护眼镜 uvex i-5
商品编号:096509 CLEAR

技术说明

采用现代设计的防护眼镜,采用 x-tended 目镜提升对颗粒、尘埃和污物的防护效果。通过 3 级镜腿调节和灵活鼻托,可最佳适配各种头型,即使长时间佩戴也能带来无压力的舒适感。uvex supravision excellence 涂层使眼镜长效防雾,镜片外侧耐刮、耐受化学品。

标准
EN 166;EN 170
技术参数
框架特性
把手长度可以调节 把手倾角可以调节 可调节鼻垫 -
属性
垫片标识
2C-1.2W 1 FTKN
系列
i-5
紫外线防护
UV400
镜片材料
聚碳酸酯
镜片涂层
具有化学品耐抗性 防刮 防雾
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加