咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
外套式听力防护器 VeriShield 100
商品编号
097762
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097762 VS110
097762 VS110F
097762 VS120
097762 VS120FHV
097762 VS130
SNR 值(隔音值)
系列
27dB(A)
VeriShield 100
27dB(A)
VeriShield 100
31dB(A)
VeriShield 100
32dB(A)
VeriShield 100
35dB(A)
VeriShield 100
销售价 数量
 
245.39
336.09
298.76
352.22
378.09

商品详情

商品名称:外套式听力防护器 VeriShield 100
商品编号:097762 VS110
提示

配套用于 VeriShield 100 系列的卫生套装参见编号 097761。
技术说明

VeriShield 100 系列套头式听力防护耳罩的特点是针对各种头部尺寸的多种调整选项以及较宽的耳罩开口。由于构型稳固,经久耐用的耳罩适用于要求严苛的长期作业。衬有软垫的轻便头箍确保完美贴合。耳罩采用软质记忆泡沫材料,能够密封闭合,有助于实现最佳佩戴舒适度并优化隔音效果。
技术说明
SNR = 27dB(H = 30dB,M = 24dB,L = 19dB)。
属性
SNR 值(隔音值)
27dB(A)
系列
VeriShield 100
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加