咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防火衬衫
商品编号
091453
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091453 2XL
091453 3XL
091453 L
091453 M
091453 S
091453 XL
性别
男女通用尺码
系列
通用款
2XL
Blakläder 防火服
通用款
3XL
Blakläder 防火服
通用款
L
Blakläder 防火服
通用款
M
Blakläder 防火服
通用款
S
Blakläder 防火服
通用款
XL
Blakläder 防火服
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:防火衬衫
商品编号:091453 XL
标准

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1
  • EN 61482-1-2,级别 1

技术说明

功能性衬衫适用于具有防火要求的工作环境。智能设计,采用迅速松解的隐蔽式按扣。舒适面料,格外贴身,确保最佳的活动自由度。两个胸兜配有实用笔夹。
技术参数
服装标准
DIN EN ISO 1149 抗静电特性 DIN EN ISO 11612 火焰和高温防护 EN 61482-1-2 -
清洗
60 °C 彩色衣物
材料基重 / 布料密度
230g/m2
颜色
海军蓝
标准服装
Oeko-Tex Standard 100
全棉
2% 特殊纤维 98% 棉 -
属性
性别
通用款
男女通用尺码
XL
系列
Blakläder 防火服
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加