咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
服务工装裤 Service Plus
商品编号
091760
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091760 24
091760 25
091760 26
091760 27
091760 28
091760 29
091760 30
091760 44
091760 46
091760 48
091760 50
091760 52
091760 54
091760 56
091760 58
091760 60
091760 62
091760 94
091760 98
091760 102
091760 106
091760 110
091760 114
性别
成衣尺寸 DE
特殊服务
系列
美国尺码
英国尺码
规格尺寸 ES
规格尺寸 FR
规格尺寸 IT
规格尺寸 NL
规格尺寸 SE
男式
24
纺织品精加工
Service Plus
44C
44C
44C
D96
C56
男式
25
纺织品精加工
Service Plus
46C
46C
46C
D100
C56
男式
26
纺织品精加工
Service Plus
48C
48C
48C
D104
C56
男式
27
纺织品精加工
Service Plus
50C
50C
50C
D108
C56
男式
28
纺织品精加工
Service Plus
54C
54C
54C
D112
C56
男式
29
纺织品精加工
Service Plus
56C
56C
56C
D116
C56
男式
30
纺织品精加工
Service Plus
D120
56C
D120
D120
C56
男式
44
纺织品精加工
Service Plus
XS
XS
C44
38
C44
C44
C56
男式
46
纺织品精加工
Service Plus
S
S
C46
40
C46
C46
C56
男式
48
纺织品精加工
Service Plus
M
M
C48
42
C48
C48
C56
男式
50
纺织品精加工
Service Plus
M
M
C50
44
C50
C50
C56
男式
52
纺织品精加工
Service Plus
L
L
C52
46
C52
C52
C56
男式
54
纺织品精加工
Service Plus
XL
XL
C54
48
C54
C54
C56
男式
56
纺织品精加工
Service Plus
XL
XL
C56
50
C56
C56
C56
男式
58
纺织品精加工
Service Plus
2XL
2XL
C58
52
C58
C58
C56
男式
60
纺织品精加工
Service Plus
3XL
3XL
C60
54
C60
C60
C56
男式
62
纺织品精加工
Service Plus
3XL
3XL
C62
56
C62
C62
C56
男式
94
纺织品精加工
Service Plus
40L
40L
40L
C146
C56
男式
98
纺织品精加工
Service Plus
42L
42L
42L
C148
C56
男式
102
纺织品精加工
Service Plus
44L
44L
44L
C150
C54
男式
106
纺织品精加工
Service Plus
46L
46L
46L
C152
C54
男式
110
纺织品精加工
Service Plus
48L
48L
48L
C154
C54
男式
114
纺织品精加工
Service Plus
C156
50L
C156
C156
C56
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:服务工装裤 Service Plus
商品编号:091760 94
提示

其它颜色请垂询。带国际成衣尺寸镜子的尺寸表参见目录结尾的信息部分。
店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。
裤装可为女式,黑色/红色,编号 091761。规格尺寸 36–46 有库存。
裤装,黑色/红色,面料平方克重 166 g/m²编号 091762。
技术说明

实用维修工装裤由特别耐用的 Ripstop 面料组成。含棉量高,因此穿戴舒适性提高。低调的反光设计提高辨识度。
  • 侧兜。
  • 后臀兜。
  • 腿兜,带口袋、笔兜和内侧手机兜。
  • 塑料裆部拉链。
  • 量尺兜,带实用刀架。

工装裤,带有可调节的裤脚并采用 CORDURA® 弹力面料加强膝部。膝部软垫兜,从上方填充。
技术参数
颜色
黑色 / 红色
材料基重 / 布料密度
250g/m2
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
标准
EN 14404
清洗
60 °C 彩色衣物
全棉
60% 棉 40% 聚酯 -
属性
性别
男式
成衣尺寸 DE
94
特殊服务
纺织品精加工
系列
Service Plus
美国尺码
英国尺码
规格尺寸 ES
40L
规格尺寸 FR
40L
规格尺寸 IT
40L
规格尺寸 NL
C146
规格尺寸 SE
C56
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加