咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
成副 ESD 手套 带涂层
成副 ESD 手套 带涂层
商品编号
094223
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
094223 6
094223 6(套装12件/套)
094223 7
094223 7(套装12件/套)
094223 8
094223 8(套装12件/套)
094223 9
094223 9(套装12件/套)
094223 10
094223 10(套装12件/套)
094223 11
094223 11(套装12件/套)
参数
手套类型
手套规格
防护类型
电工手套
6
类别 II
详见对应单件商品参数
电工手套
7
类别 II
详见对应单件商品参数
电工手套
8
类别 II
详见对应单件商品参数
电工手套
9
类别 II
详见对应单件商品参数
电工手套
10
类别 II
详见对应单件商品参数
电工手套
11
类别 II
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
14.84
0.00
14.84
0.00
14.84
0.00
14.84
0.00
14.84
0.00
14.84
0.00

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:成副 ESD 手套 带涂层
商品编号:094223 6

标准

EN 388;EN 420
EN 16350:2014
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
防静电放电手套无法对手部进行电压隔绝保护。不适合于在带电导线上进行作业或防触电,仅起到防护产品的作用。
技术说明

特别敏感的手套,用于防止静电放电 (ESD)。通过柔性支撑材料保证了良好的手指活动性。特别适用于电子设备组件和电路板的安装以及电缆和电线铺设。
带涂层,具有高握持稳定性和耐磨性。

技术参数
涂层
PU
载体材料
聚酯、碳纤维
应用范围
精密性
防静电
EGB/ESD
手套特性
适用于触摸屏
EN 388:2016
2131X
颜色
白色/浅灰色
属性
参数
手套类型
电工手套
手套规格
6
防护类型
类别 II
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加