咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切槽车刀 右向,类似于 DIN 4963
商品编号
297120
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
297120 6
297120 8
297120 10
297120 12
297120 16
297120 20
刀刃宽度
总长度
最大切入深度 tmax
柄直径
适合加工的最小孔径
2mm
125mm
3mm
6mm
13mm
2mm
140mm
4mm
8mm
16mm
3mm
160mm
6mm
10mm
20mm
3mm
180mm
8mm
12mm
25mm
4mm
210mm
10mm
16mm
32mm
5mm
250mm
14mm
20mm
40mm
销售价 数量
 
747.25
817.00
956.37
1147.71
1163.92
1494.47

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:切槽车刀 右向,类似于 DIN 4963
商品编号:297120 8
应用

HSS/E −(灰色)用于所有车床的单个或系列加工。这些车床工具具有高切削率,特别坚韧,即使在切削深度较大,连续切削或加工高硬度材料时也不易折断。
HSS/E − 用于所有车床的单个或系列加工。这些车床工具具有高切削率,即使在切削深度较大、连续切削或加工高抗拉强度材料时也不易折断。
技术说明

所有尺寸采用焊接。
技术参数
刀具材料
HSS E
属性
刀刃宽度
2mm
总长度
140mm
最大切入深度 tmax
4mm
柄直径
8mm
适合加工的最小孔径
16mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加