咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一次性手套套装
一次性手套套装
商品编号
094785
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
094785 7
094785 8
094785 9
094785 10
手套类型
手套规格
防护类型
一次性手套
7
类别 III
一次性手套
8
类别 III
一次性手套
9
类别 III
一次性手套
10
类别 III
销售价 数量
 
82.66
82.66
82.66
82.66

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:一次性手套套装
商品编号:094785 8

技术说明

一次性丁腈手套,带有特殊结构的指尖设计。允许与食品接触。不含扑粉。AQL 1.5(EN 374-2)。100 件分发盒。

技术参数
内容
100
长度
240mm
厚度
0.07mm
颜色
黑色
材料
防护等级
防止细菌性风险,符合 EN 374
重量
3.8g
EN 374:2016
B 型 (KPT)
属性
手套类型
一次性手套
手套规格
8
防护类型
类别 III
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加