咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) HyFlex® 11-727
商品编号
094489
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094489 7
094489 8
094489 9
094489 10
094489 11
手套类型
手套规格
防护类型
多用途手套
7
类别 II
多用途手套
8
类别 II
多用途手套
9
类别 II
多用途手套
10
类别 II
多用途手套
11
类别 II
销售价 数量
 
138.52
138.52
138.52
138.52
138.52
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) HyFlex® 11-727
商品编号:094489
标准

EN 388;EN 420
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术说明

HyFlex® 11-727。采用 INTERCEPT™ 纱线的切割防护手套。指尖上良好的触感和符合人体工程学的骨架切割,保证了出色的穿戴舒适性。良好的抓握性能,用于移动和安装尖锐的金属组件。
技术参数
涂层
PU
应用范围
Allround
EN 388:2016
4342B
颜色
灰色
载体材料
INTERCEPT™
防割等级
B
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加