咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
雕刻刀
商品编号
295040
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
295040 2X40
295040 3X63
295040 4X63
295040 4X80
295040 5X80
295040 6X80
295040 6X100
295040 8X90
295040 10X125
295040 12X140
切削刃长度
直径 D
长度
3.5mm
2mm
40mm
4.5mm
3mm
63mm
6mm
4mm
63mm
6mm
4mm
80mm
7.5mm
5mm
80mm
9mm
6mm
80mm
9mm
6mm
100mm
12mm
8mm
90mm
15mm
10mm
125mm
18mm
12mm
140mm
销售价 数量
 
163.69
216.37
216.37
219.70
223.75
227.81
266.59
379.34
635.38
1128.16

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:雕刻刀
商品编号:295040 8X90
应用

用于雕刻和仿形加工以及模具,模板制造。
技术说明

HSS Co 10 (10% 钴)。雕刻刀带平直端面切口,外圆面精密磨削,公差小于 h8。(横截面经过预磨削,0.2 mm 加工余量)。
技术参数
刀具材料
HSS Co 10
属性
切削刃长度
12mm
直径 D
8mm
长度
90mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加