咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镗刀 右向,类似于 DIN 4953
商品编号
296300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
296300 8
296300 10
296300 12
296300 16
总长度
柄直径
适合加工的最小孔径
140mm
8mm
18mm
160mm
10mm
20mm
180mm
12mm
22mm
220mm
16mm
30mm
销售价 数量
 
476.59
590.06
677.61
782.99

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:镗刀 右向,类似于 DIN 4953
商品编号:296300 8
技术说明

所有尺寸采用焊接。
应用

HSS/E −(灰色)用于所有车床的单个或系列加工。这些车床工具具有高切削率,特别坚韧,即使在切削深度较大,连续切削或加工高硬度材料时也不易折断。
HSS/E − 用于所有车床的单个或系列加工。这些车床工具具有高切削率,即使在切削深度较大、连续切削或加工高抗拉强度材料时也不易折断。
技术参数
刀具材料
HSS E
属性
总长度
140mm
柄直径
8mm
适合加工的最小孔径
18mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加