咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一次性连体防护服 Tychem 2000C
一次性连体防护服 Tychem 2000C
商品编号
098306
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
098306 2XL
098306 3XL
098306 L
098306 M
098306 S
098306 XL
性别
男女通用尺码
系列
通用款
2XL
Tychem®
通用款
3XL
Tychem®
通用款
L
Tychem®
通用款
M
Tychem®
通用款
S
Tychem®
通用款
XL
Tychem®
销售价 数量
 
351.50
363.19
351.50
351.50
351.50
351.50

霍 夫 曼

同类其他品牌

商品详情

商品名称:一次性连体防护服 Tychem 2000C
商品编号:098306 XL

标准

  • EN ISO 13982-1 类型 5

  • EN 13034 类型 6

  • EN 14126

  • EN 1073-2

  • EN 1149-5


  • EN 14605 类型 3


  • EN 14605 类型 4


技术说明

Tychem® C,款式 3/4/5/6,型号 CHA5。舒适、方便地防护生物性危险材料和无机化学品。颗粒物密封性的套装面料可防护放射性颗粒物的污染。自粘式双拉链系统确保更好的密封性。适合用于防爆区域。
连体防护服(PSA 类别 III)。

技术参数
服装标准
DIN EN ISO 1149 抗静电特性
特性
适合防爆区域
标准
EN 14605 类型 3 EN 14126 EN 14605 类型 4 EN 13034 EN 13982-1 EN 1073-2 -
颜色
黄色
属性
性别
通用款
男女通用尺码
XL
系列
Tychem®
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加