首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
办公用品
办公家具
办公文具
劳动保护
工作服
防护服
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
劳动保护
眼部防护
听力防护装置
头部和面部防护
呼吸防护
手套
工作服
防护服
足部防护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
安全标牌
清洁用品
扩展产品种类
防护服
警示服
防火服和焊工防护服
热防护服
多制式服装
一次性防护服
化学品防护围裙
警示服
警示紧腰裤 Plaline
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
警示紧腰裤 Plaline
商品编号
091777
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
PLANAM
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
货期详询
此商品已下架
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
警示服
防火服和焊工防护服
热防护服
多制式服装
一次性防护服
化学品防护围裙
同类其他品牌
HOLEX
Uncle An
PLANAM
ASATEX®
BLAKLÄDER®
斯卡地尔
中科ZK SAFETY
新品
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BOOHER宝合工具组套
¥390.00
BOOHER宝合批头组套
¥133.60
BOOHER宝合绝缘精密螺丝批组套
¥190.00
BOOHER宝合绝缘螺丝批组套
¥245.00
BOOHER宝合螺丝批组套
¥217.01
BOOHER宝合注塑型双色绝缘扭力扳手
¥4290.00
BOOHER宝合绝缘套筒工具组套
¥3480.00
BOOHER宝合绝缘套筒工具组套
¥3860.00
BOOHER宝合宝合双梅花扳手组套
¥720.00
BOOHER宝合宝合两用快扳组套
¥1130.00
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:警示紧腰裤 Plaline
商品编号:091777
提示
带国际成衣尺寸镜子的尺寸表参见目录结尾的信息部分。
带警告反光条的连体裤
,
黄色/锌色
,编号 09177
6
。
店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。
标准
经认证符合 EN ISO 20471,级别 2。
技术说明
混合织物警示工装裤
两个开缝式插袋。
加缝式膝部口袋和两个卷尺袋。
大腿口袋,带袋盖和粘扣。
橡皮筋腰身,附加的后袋带有袋盖和粘扣。
技术参数
颜色
橙色 / 锌色
全棉
75% 聚酯 25% 棉 -
清洗
40 °C 彩色衣物
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
材料基重 / 布料密度
290g/m
2
标准
EN ISO 20471
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订