咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
化学品防护手套(副) AlphaTec® 87-108
商品编号
094738
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094738 8
094738 9
094738 10
094738 11
手套类型
手套规格
系列
防护类型
化学品防护手套
8
AlphaTec®
类别 III
化学品防护手套
9
AlphaTec®
类别 III
化学品防护手套
10
AlphaTec®
类别 III
化学品防护手套
11
AlphaTec®
类别 III
销售价 数量
 
483.04
483.04
483.04
483.04
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:化学品防护手套(副) AlphaTec® 87-108
商品编号:094738
技术说明

类别 III 的防护手套。
AlphaTec® 87-108。天然乳胶材质的劳保手套。水性化学品耐抗性高,具有良好的灵活性和弹性。特别适合维护保养工厂设备和重型装备。手套适合喷砂作业。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
厚度
1.5mm
长度
610mm
颜色
黑色
AQL
0.65
EN 388:2016
3121B
防护等级
防止细菌风险符合 EN 374 标准的要求
材料
乳胶
EN 374:2016
类型 A (AKLMPT)
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加