咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Driver 真皮手套(双),加衬里
商品编号
094062
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094062 7
094062 7(套装12件/套)
094062 8
094062 8(套装12件/套)
094062 9
094062 9(套装12件/套)
094062 10
094062 10(套装12件/套)
094062 11
094062 11(套装12件/套)
参数
手套类型
手套规格
防护类型
驾驶员手套
7
类别 II
详见对应单件商品参数
驾驶员手套
8
类别 II
详见对应单件商品参数
驾驶员手套
9
类别 II
详见对应单件商品参数
驾驶员手套
10
类别 II
详见对应单件商品参数
驾驶员手套
11
类别 II
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
135.67
1356.98
135.67
1356.98
135.67
1356.98
135.67
1356.98
135.67
1356.98

商品详情

商品名称:Driver 真皮手套(双),加衬里
商品编号:094062 7(套装12件/套)
技术说明

全牛皮 Driver 手套,贴合度良好,抓握可靠性高。通过手背部位缝上的橡皮筋保证最佳支承
全加衬的手套内里
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
Advertisement
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术说明
Advertisement
全牛皮 Driver 手套,贴合度良好,抓握可靠性高。通过手背部位缝上的橡皮筋保证最佳支承。

技术参数
材料
全牛皮
EN 388:2016
2122X
颜色
白色
属性
参数
详见对应单件商品参数
手套类型
手套规格
防护类型
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加