咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
滚花轮 PM
商品编号
290191
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
滚花直径 d1 × 滚花宽度 b/齿距
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
290191 10X4/0,5
290191 10X4/0,6
290191 10X4/0,8
290191 10X4/1,0
290191 15X4/0,5
290191 15X4/0,6
290191 15X4/0,8
290191 15X4/1,0
290191 15X6/1,0
290191 20X8/0,5
290191 20X8/0,6
290191 20X8/0,8
290191 20X8/1,0
290191 20X8/1,2
290191 20X8/1,5
290191 25X8/1,0
滚花孔直径 d2
滚花宽度 b
滚花直径 d1
锯齿密度
4mm
4mm
10mm
0.5
4mm
4mm
10mm
0.6
4mm
4mm
10mm
0.8
4mm
4mm
10mm
1
4mm
4mm
15mm
0.5
4mm
4mm
15mm
0.6
4mm
4mm
15mm
0.8
4mm
4mm
15mm
1
4mm
6mm
15mm
1
6mm
8mm
20mm
0.5
6mm
8mm
20mm
0.6
6mm
8mm
20mm
0.8
6mm
8mm
20mm
1
6mm
8mm
20mm
1.2
6mm
8mm
20mm
1.5
6mm
8mm
25mm
1
销售价 数量
 
378.01
378.01
378.01
378.01
422.99
422.99
422.99
422.99
422.99
464.45
464.45
464.45
464.45
464.45
464.45
575.58

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:滚花轮 PM
商品编号:290191 25X8/1,0
提示

其他尺寸请详询。
技术说明

粉末冶金高速钢材质,特别耐磨损。
技术参数
滚花规格
BR 45°
属性
滚花孔直径 d2
6mm
滚花宽度 b
8mm
滚花直径 d1
25mm
锯齿密度
1
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
湿,最大
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
铝,塑料
适用
湿,最小
有条件适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加