咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
焊接面罩 3M™ Speedglas™ 9002NC
商品编号
097907
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:焊接面罩 3M™ Speedglas™ 9002NC
商品编号:097907
标准

EN 175:B;EN 379;EN 166:BT
应用

MIG 焊接 / MAG 和 WIG 焊接
技术说明

自动焊接面罩采用热销 9000 款的经典纤薄设计,具有改良的外观和舒适头带。3M™ Speedglas™ 自然色彩技术(Natural Color Technology)可确保还原自然色,增加对比度并更好地观察工件。利用集成在头盔壳体内的呼气阀,面罩在佩戴时能够更加贴合面部,从而提升活动自由度。借助灵活的调节轮,可根据各种头型单独调整头带。暗态防护等级:8 - 12。亮态等级:3.带 3 V 锂电池(使用寿命 2,000 个小时)。焊接滤光片视野:55 × 107 mm。
技术说明
Advertisement
自动焊接面罩,带有改进的光学元件和舒适的头带。
  • 通过 3M™ Speedglas™ 自然变色技术实现自然显色,提高对比度和更好地观察部件。
  • 增加运动自由度,因为面罩可以更靠近面部佩戴(通过集成到头盔壳中的呼气阀实现)。
  • 头带可通过头形上容易够到的调节轮个性化调节。

暗态防护等级:8 - 12。亮态等级:3。配备 3 V 锂电池(使用寿命 2000 小时)。备用电池:编号 081560 CR2032。焊接滤光片视野:55 × 107 mm。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加