咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可更换式过滤器 Versaflo™ TR600
商品编号
097285
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097285 A1P
097285 A2P
097285 P
内容
制造商名称
防护等级
1
TR6110E
A1P3
1
TR6310E
A2P3
1
TR6710E
P3
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:可更换式过滤器 Versaflo™ TR600
商品编号:097285 P

适用于

编号 097281 鼓风式呼吸防护套装 Versaflo™ TR600

属性
内容
1
制造商名称
TR6710E
防护等级
P3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加