咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
鼓风机呼吸防护装置套件 Versaflo? TR619E
鼓风机呼吸防护装置套件 Versaflo? TR619E
商品编号
097281
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:鼓风机呼吸防护装置套件 Versaflo? TR619E
商品编号:097281
制造商名称:TR619E
所含电池数量:1
供电:蓄电池驱动
产品类别:鼓风机呼吸防护装置风机单元

更多参数>>

供货范围

  • 1 × 风机单元 TR602E
  • 1 × A2P 过滤器 TR6310E
  • 10 × 预滤器 TR6600
  • 1 × Dekon 腰带 TR627
  • 1 × 高效电池 TR632
  • 1 × 充电器 TR640
  • 1 × 长度可调的空气软管 BT30
  • 1 × 过滤器盖
  • 2 × 无线电锁

提示

Versaflo™ TR600 鼓风式呼吸防护套装发货时不带头部部件。
标准

EN 12941
技术说明

Versaflo™ TR600 鼓风式呼吸防护套装针对颗粒、气体和蒸汽提供保护特性。能够在三种不同的气流级之间进行选择,这些气流级可以通过一个操作面板进行设置。一个内置电子装置持续监控通往头部部件的空气流量和蓄电池的电量。不需要进行任何校准。配备坚韧的固定带,非常适合在高温和可能产生电火花的环境中使用。设备可以借助浸浴或淋浴进行清洁。
提示
Versaflo™ TR600 鼓风式呼吸防护套装发货时不带头部部件。

标准
EN 12941

供货范围
  • 1 × 风机单元 TR602E
  • 1 × A2P 过滤器 TR6310E
  • 10 × 预滤器 TR6600
  • 1 × Dekon 腰带 TR627
  • 1 × 高效电池 TR632
  • 1 × 充电器,含电源 TR642E
  • 1 × 长度可调的空气软管 BT30
  • 1 × 过滤器盖
  • 2 × 无线电锁

技术说明
Versaflo™ TR600 鼓风式呼吸防护套装针对颗粒、气体和蒸汽提供保护特性。能够在三种不同的气流级之间进行选择,这些气流级可以通过一个操作面板进行设置。一个内置电子装置持续监控通往头部部件的空气流量和蓄电池的电量。不需要进行任何校准。配备坚韧的固定带,非常适合在高温和可能产生电火花的环境中使用。设备可以借助浸浴或淋浴进行清洁。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加