咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
瞬干胶 型号 454-20
商品编号
A08335 454-20
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:瞬干胶 型号 454-20
商品编号:A08335 454-20
适合材料:硬纸板 | 金属 | 多孔材质 | 皮革 | 纸 | 木材 | 合成橡胶 | 塑料
颜色:透明
制造商名称:454
应用温度区间_范围起始:-40.0
应用温度区间_范围结束:120.0
动态粘度_范围起始:110.0
动态粘度_范围结束:110.0
产品类别:速粘胶

更多参数>>

技术说明
通用于连接不同的材料。凝固快速,干净且几乎看不见连接点。通过大气湿度可凝固。

技术说明
防滴落要求的理想选择,亦可用于垂直面或头顶表面施工。用于粘接纸张、木材、软木、泡沫、皮革、金属和塑料。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加