咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
半面罩主系体 X-plore® 4740
商品编号
097241
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097241 ML
制造商名称
过滤器接口
重量
R 55 874
RD40
175g
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:半面罩主系体 X-plore® 4740
商品编号:097241 ML
标准

EN 140
技术说明

X-plore® 4740 半面罩体的独特优势是其耐抗性。符合人体工程学的硅树脂密封唇也适用于敏感的皮肤,通过精确的配合精度保证杰出的佩戴舒适度、密封贴合和几乎无压迫感的佩戴。单过滤器半面罩配有符合 EN 148-1 标准的标准圆形螺纹接头 RD40,包封的塑料外壳赋予稳定的面罩体一流的坚固性和耐久性。Dräger “Flexi-Fit 头部十字接头”能够快速拉紧和抽出以及出色地贴合和固定,同时不会夹住头发。“下拉固定带系统”带有颈部闭锁机构,能够在工作休息时快速摘下面罩,同时不需要摘下安全头盔。适合中等至较大脸型。
属性
制造商名称
R 55 874
过滤器接口
RD40
重量
175g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加