咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副)
商品编号
094271
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094271 7
094271 7(套装12件/套)
094271 8
094271 8(套装12件/套)
094271 9
094271 9(套装12件/套)
094271 10
094271 10(套装12件/套)
094271 11
094271 11(套装12件/套)
参数
手套类型
手套规格
防护类型
多用途手套
7
类别 II
详见对应单件商品参数
多用途手套
8
类别 II
详见对应单件商品参数
多用途手套
9
类别 II
详见对应单件商品参数
多用途手套
10
类别 II
详见对应单件商品参数
多用途手套
11
类别 II
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
11.37
113.71
11.37
113.71
11.37
113.71
11.37
113.71
11.37
113.71

商品详情

商品名称:手套(副)
商品编号:094271 7(套装12件/套)

标准

EN 388;EN 420
技术说明

手套带有粗糙纹理的乳胶涂层,在干燥和潮湿的工作环境中都能保证出色的防滑和抓握能力不适合处理油腻的零件。特别舒适于搬运玻璃、接货和发货、废物利用、建筑业、园艺。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

技术参数
EN 388:2016
2121X
颜色
黑色/灰色
涂层
乳胶
应用范围
Allround
载体材料
聚酰胺
属性
参数
详见对应单件商品参数
手套类型
手套规格
防护类型
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加