咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套头式听力防护耳罩 Peltor? LiteCom?
商品编号
097798
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:套头式听力防护耳罩 Peltor? LiteCom?
商品编号:097798
工作时间:20
标准:EN 352-1 | EN 352-6
产品类别:外套式听力防护器
系列:Peltor™
供电:电池驱动
重量:394.0
所含电池数量:2.0
SNR 值(降噪值):32
所含电池/蓄电池的产品编号:081556 LR6

更多参数>>

标准

EN 352-1;EN 352-6
技术说明

头戴式被动噪音防护耳机,内置对讲机。安装的双通道无线电技术能够与其它 LiteCom™ 套头式听力防护耳罩和对讲机通话。动态降噪话筒允许用户在嘈杂环境中方便地进行通话。最大功率下的作用距离可达三公里。这款头戴式耳机使用无需注册的 PMR 466 标准,因此在 466 Mhz 波段内拥有 8 个通道。三个按键即使戴着手套也能方便地操作。无需操作按键的语音控制发送功能(VOX)和自动关闭功能。SNR = 32 dB(H = 33 dB,M = 30 dB,L = 23 dB)。
兼具听力保护装置、耳机和麦克风等功能。
供货范围

配有 2 节 AA 型电池(碱锰电池)081556 LR6。
应用

适合高噪音工作环境中的通讯。
提示

卫生套件参见编号 097767 规格尺寸 HY79。
应用
适合高噪音工作环境中的通讯。

提示
卫生套件应要求提供。

标准
EN 352-1;EN 352-6

供货范围
配有 2 节 AA 型电池(碱锰电池)081556 LR6。

技术说明
头戴式被动噪音防护耳机,内置对讲机。安装的双通道无线电技术能够与其它 LiteCom™ 套头式听力防护耳罩和对讲机通话。动态降噪话筒使得用户在嘈杂环境中方便地进行通话。最大功率下的作用距离可达三公里。这款头戴式耳机采用无需注册的 PMR 446 标准,因此在 446 Mhz 波段内拥有 8 个通道。三个按键即使戴着手套也能方便地操作。无需操作按键的语音控制发送功能(VOX)和自动关断功能。SNR = 32 dB(H = 33 dB、M = 30 dB、L = 23 dB)。
兼具听力保护装置、耳机和麦克风等功能。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加