咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
噪声级自适应式听力保护耳塞 Peltor™
商品编号
097797
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:噪声级自适应式听力保护耳塞 Peltor™
商品编号:097797
标准

EN 352-2;EN 352-7
供货范围

2 对噪声级自适应式听力保护耳塞,1 个充电盒,1 条 USB 线,1 对 UltraFit™ 小号耳塞,1 对 UltraFit™ 中号耳塞,1 对 UltraFit™ 大号耳塞,1 对 Triple C 耳塞。
应用

适合在严苛的高负荷交替噪音环境中进行通话。
技术说明

SNR = 32 dB(H = 31 dB,M = 30 dB,L = 29 dB),配备 3M™ UltraFit™ 听力保护耳塞。SNR = 36 dB(H = 35 dB,M = 34 dB,L = 32 dB),配备 PELTOR™ Triple C 听力保护耳塞。
3M™ Peltor™ EEP-100 电子听力保护耳塞具有噪声级自适应功能,从而可动态控制外部噪音。此外还能够增强较低的声音(例如说话声),抑制突然出现、有损听力的噪音。由此既可保护听力,也能更好地了解周围情况并在嘈杂的环境中增进沟通。佩戴者可以通过按钮直观地操作听力保护装置,在开始时个性化调节基础噪音。通过充电盒上的 USB 插头可为听力保护耳塞充电。小巧轻便的设计提高舒适度,从而改善用户的佩戴接受度。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加