咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
内衣套装 轻型
商品编号
091908
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091908 2XL
091908 3XL
091908 L
091908 M
091908 S
091908 XL
性别
特殊服务
男女通用尺码
系列
男式
纺织品精加工
2XL
Blakläder 功能内衣
男式
纺织品精加工
3XL
Blakläder 功能内衣
男式
纺织品精加工
L
Blakläder 功能内衣
男式
纺织品精加工
M
Blakläder 功能内衣
男式
纺织品精加工
S
Blakläder 功能内衣
男式
纺织品精加工
XL
Blakläder 功能内衣
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:内衣套装 轻型
商品编号:091908 XL
技术说明

轻便的功能内衣套装保持身体温暖而干燥。条纹织物在人体和衣物之间形成空气间隙,优化保温效果。适合一年四季
技术说明
Advertisement
轻便的功能内衣套装保持身体温暖而干燥。条纹织物在人体和衣服之间构造出空气间隙,保温效果极好。适合一年四季
技术参数
颜色
黑色 / 紫蓝色
全棉
100% 聚酯
材料基重 / 布料密度
170g/m2
清洗
40 °C 彩色衣物
属性
性别
男式
特殊服务
纺织品精加工
男女通用尺码
XL
系列
Blakläder 功能内衣
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加