咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
警示夹克
商品编号
091740
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091740 2XL
091740 3XL
091740 L
091740 M
091740 S
091740 XL
EN 20471(警告反射条)
性别
男女通用尺码
系列
等级 3
通用款
2XL
Blakläder 警示防护服
等级 3
通用款
3XL
Blakläder 警示防护服
等级 3
通用款
L
Blakläder 警示防护服
等级 3
通用款
M
Blakläder 警示防护服
等级 2
通用款
S
Blakläder 警示防护服
等级 3
通用款
XL
Blakläder 警示防护服
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:警示夹克
商品编号:091740 M
标准

按照 EN ISO 20471 等级 3 认证
技术说明

优质功能性警示夹克衫,无衬里,带 50 mm 宽的反射条和证件袋。
  • 背部有叠褶。
  • 两个胸部口袋,带袋盖和搭扣。
  • 内置手机袋。
  • 前部口袋带有袋盖和侧兜。
  • 隐藏式单向金属拉链。
  • 加长背部,可起到更好的保护作用。
  • 袖口可调,带按扣。
  • 衣摆可调,带按扣。

提示

Blakläder 警告防护服,B 类,经过组合认证。
技术参数
全棉
15% 棉 85% 聚酯 -
清洗
70 °C 彩色衣物
材料基重 / 布料密度
300g/m2
颜色
黄色/海军蓝
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
标准
EN ISO 20471
属性
EN 20471(警告反射条)
等级 3
性别
通用款
男女通用尺码
M
系列
Blakläder 警示防护服
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加