咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
腰带
商品编号
091491
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:腰带
商品编号:091491
产品类别:腰带
颜色:黑色

更多参数>>

技术说明

束带配有防火搭扣。尺寸:40 × 1300 mm(宽×长)。
尺寸:均码。
技术说明
尺寸:均码。
束带配有防火搭扣。尺寸:40 × 1300 mm(宽×长)。

技术参数
颜色
黑色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加