咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
噪声级自适应式套头式听力防护耳罩 Howard Leight™ Impact® Pro Industrial
商品编号
097769
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097769 IND
SNR 值(隔音值)
供电
工作时间
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
电池类型
系列
重量
33dB(A)
电池驱动
50h
081556 LR3
2
Micro, AAA
Howard Leight™ Impact® Pro Industrial
372g
销售价 数量
 
2403.15

商品详情

商品名称:噪声级自适应式套头式听力防护耳罩 Howard Leight™ Impact® Pro Industrial
商品编号:097769 IND
标准

EN 352-4
供货范围

带 2 节 AAA 电池,编号 081556 规格尺寸 LR3。
技术说明

套头式听力防护耳罩配备性能强大的电子装置,在所有频率范围上都具有很高的隔音性能。两个立体声麦克风放大环境噪声并可靠阻抑高于 82 dB 的危害健康的噪音。配备音量调节器和 MP3 播放器及智能手机连接功能。SNR = 33dB(H = 32dB、M = 31dB、L = 26dB)。
兼具听力保护装置和耳机功能。
提示

卫生套件参见编号 097761 规格尺寸 IND
属性
SNR 值(隔音值)
33dB(A)
供电
电池驱动
工作时间
50h
所含电池/蓄电池的产品编号
081556 LR3
所含电池数量
2
电池类型
Micro, AAA
系列
Howard Leight™ Impact® Pro Industrial
重量
372g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加