咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
标准防汗带 HYG3标准吸汗带
商品编号
097825
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:标准防汗带 HYG3标准吸汗带
商品编号:097825
材料:PVC
产品类别:擦汗带
适用于编号:097815

更多参数>>

适用于

防护头盔 3M™ Peltor™ G3000,编号 097815。
技术说明

塑料防汗带
3M™ Peltor™ G3000 防护头盔的备用防汗带具备优异的吸汗性能,从而显著提高了佩戴舒适性。
适用于
防护头盔 3M™ Peltor™ G3000,编号 097815。

技术说明
塑料防汗带
3M™ Peltor™ G3000 防护头盔的备用防汗带具备优异的吸汗性能,从而显著提高了佩戴舒适性。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加