咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套头式听力防护耳罩 Peltor? H505B
商品编号
097937
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:套头式听力防护耳罩 Peltor? H505B
商品编号:097937
系列:Peltor™
SNR 值(降噪值):24
产品类别:外套式听力防护器

更多参数>>

提示

Speedglas 焊接面罩,编号 097905、编号 097910、编号 097912
技术说明

专门开发的套头式听力防护耳罩带有适用于焊接工作的颈箍。扁平的结构形式确保完美地佩戴在焊接面罩下面。SNR = 24 dB (H = 29 dB,M = 20 dB,L = 13 dB)。
提示
Speedglas 焊接面罩,编号 097905、编号 097910、编号 097912

技术说明
专门开发的套头式听力防护耳罩带有适用于焊接工作的颈箍。扁平的结构形式确保完美地佩戴在焊接面罩下面。SNR = 24 dB (H = 29 dB,M = 20 dB,L = 13 dB)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加