咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
半面罩套装,带可更换过滤器
商品编号
097230
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:半面罩套装,带可更换过滤器
商品编号:097230
产品类别:半面罩
过滤器接口:3M™ 卡扣系统
防护等级:A2P3R
颜色代码,针对配套适用的配件:3M™ 卡扣
制造商名称:6223M

更多参数>>

供货范围

1 × 半面罩 6200;编号 097235 规格尺寸 M
2 × 气体过滤器 A2,编号 6055;编号 097228 规格尺寸 A2
4 × 嵌入式颗粒过滤器 P3,编号 5935;编号 097220 规格尺寸 P3R
2 × 过滤器盖,编号 501;编号 097277
提示

相关的过滤器补充套装请参阅编号 097232。套装只能提供规格尺寸 M。
技术说明

套装由半面罩主体 6200 和精心选择的过滤器组成,满足常见的基本要求。通过过滤器盖实现气体过滤器和颗粒过滤器的组合,达到了 A2P3R 的防护等级。
应用

建筑业、油漆业。
标准

EN 140;EN 143:2000+A1:2006;EN 14387:2004
应用
建筑业、油漆业。

提示
相关的过滤器补充套装请参阅编号 097232。套装只能提供规格尺寸 M。

标准
EN 140;EN 143:2000+A1:2006;EN 14387:2004

供货范围
1 × 半面罩 6200;编号 097235 规格尺寸 M
2 × 气体过滤器 A2,编号 6055;编号 097228 规格尺寸 A2
4 × 嵌入式颗粒过滤器 P3,编号 5935;编号 097220 规格尺寸 P3R
2 × 过滤器盖,编号 501;编号 097277

技术说明
套装由半面罩主体 6200 和精心选择的过滤器组成,满足常见的基本要求。通过过滤器盖实现气体过滤器和颗粒过滤器的组合,达到了 A2P3R 的防护等级。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加