咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全视野面罩主体 6000 系列
商品编号
097240
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097240 L
097240 M
制造商名称
规格
过滤器接口
重量
镜片材料
镜片涂层
面罩特性
6900L
L
3M™ 卡扣系统
400g
PMMA
抗划痕
不含硅树脂
6800M
M
3M™ 卡扣系统
400g
PMMA
抗划痕
不含硅树脂
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:全视野面罩主体 6000 系列
商品编号:097240 M
标准

EN 136 级别 1
技术说明

结构紧凑的轻型面罩主体确保工作区域的视线不受限制,从而为您在需要佩戴全视野面罩的工作环境中带来良好的工作成果。耐刮的面罩玻璃为您在处理石棉、盐酸和氨气时提供额外的眼部保护双过滤器系统保证更低的呼吸阻力和良好的重量分配。卡扣式系统可让您简单、快速地完成过滤器的更换。
属性
制造商名称
6800M
规格
M
过滤器接口
3M™ 卡扣系统
重量
400g
镜片材料
PMMA
镜片涂层
抗划痕
面罩特性
不含硅树脂
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加