咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
连体工装裤 Highline
商品编号
091331
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091331 24
091331 25
091331 26
091331 27
091331 28
091331 29
091331 30
091331 38
091331 40
091331 42
091331 44
091331 46
091331 48
091331 50
091331 51
091331 52
091331 53
091331 54
091331 55
091331 56
091331 57
091331 58
091331 59
091331 60
091331 61
091331 62
091331 63
091331 64
091331 65
091331 66
091331 67
091331 68
091331 69
091331 70
091331 90
091331 94
091331 98
091331 102
091331 106
091331 110
091331 114
091331 118
两边的口袋
两边的口袋数量
围兜口袋
大腿口袋数量
大腿口袋,带袋盖和粘扣
性别
成衣尺寸 DE
手机袋
插扣
材料
特殊服务
米尺口袋数量
系列
膝部口袋数量
裤扣
裤脚
规格尺寸 ES
规格尺寸 FR
规格尺寸 IT
内装
2
带袋盖和魔术贴搭扣
1
男式
24
裤子吊带上的安全插接带扣
棉,聚酯
纺织品精加工
2
Highline
2
耐磨
直型,开放式
44C
44C
44C
内装
2
带袋盖和魔术贴搭扣
1
男式
25
裤子吊带上的安全插接带扣
棉,聚酯
纺织品精加工
2
Highline
2
耐磨
直型,开放式
46C
46C
46C
内装
2
带袋盖和魔术贴搭扣
1
男式
26
裤子吊带上的安全插接带扣
棉,聚酯
纺织品精加工
2
Highline
2
耐磨
直型,开放式
48C
48C
48C
内装
2
带袋盖和魔术贴搭扣
1
男式
27
裤子吊带上的安全插接带扣
棉,聚酯
纺织品精加工
2
Highline
2
耐磨
直型,开放式
50C
50C
50C
内装
2
带袋盖和魔术贴搭扣
1
男式
28
裤子吊带上的安全插接带扣
棉,聚酯
纺织品精加工
2
Highline
2
耐磨
直型,开放式
54C
54C
54C
内装
2
带袋盖和魔术贴搭扣
1
男式
29
裤子吊带上的安全插接带扣
棉,聚酯
纺织品精加工
2
Highline
2
耐磨
直型,开放式
56C
56C
56C
内装
2
带袋盖和魔术贴搭扣
1
男式
30
裤子吊带上的安全插接带扣
棉,聚酯
纺织品精加工
2
Highline
2
耐磨
直型,开放式
56C
内装
2
带袋盖和魔术贴搭扣
1
男式
38
裤子吊带上的安全插接带扣
棉,聚酯
纺织品精加工
2
Highline
2
耐磨
直型,开放式
34
内装
2
带袋盖和魔术贴搭扣
1
男式
40
裤子吊带上的安全插接带扣
棉,聚酯
纺织品精加工
2
Highline
2
耐磨
直型,开放式
36
内装
2
带袋盖和魔术贴搭扣
1
男式
42
裤子吊带上的安全插接带扣
棉,聚酯
纺织品精加工
2
Highline
2
耐磨
直型,开放式
38
内装
2
带袋盖和魔术贴搭扣
1
男式
44
裤子吊带上的安全插接带扣
棉,聚酯
纺织品精加工
2
Highline
2
耐磨
直型,开放式
40
内装
2
带袋盖和魔术贴搭扣
1
男式
46
裤子吊带上的安全插接带扣
棉,聚酯
纺织品精加工
2
Highline
2
耐磨
直型,开放式
42
内装
2
带袋盖和魔术贴搭扣
1
男式
48
裤子吊带上的安全插接带扣
棉,聚酯
纺织品精加工
2
Highline
2
耐磨
直型,开放式
44
内装
2
带袋盖和魔术贴搭扣
1
男式
50
裤子吊带上的安全插接带扣
棉,聚酯
纺织品精加工
2
Highline
2
耐磨
直型,开放式
46
内装
2
带袋盖和魔术贴搭扣
1
男式
51
裤子吊带上的安全插接带扣
棉,聚酯
纺织品精加工
2
Highline
2
耐磨
直型,开放式
47
内装
2
带袋盖和魔术贴搭扣
1
男式
52
裤子吊带上的安全插接带扣
棉,聚酯
纺织品精加工
2
Highline
2
耐磨
直型,开放式
48
内装
2
带袋盖和魔术贴搭扣
1
男式
53
裤子吊带上的安全插接带扣
棉,聚酯
纺织品精加工
2
Highline
2
耐磨
直型,开放式
49
内装
2
带袋盖和魔术贴搭扣
1
男式
54
裤子吊带上的安全插接带扣
棉,聚酯
纺织品精加工
2
Highline
2
耐磨
直型,开放式
50
内装
2
带袋盖和魔术贴搭扣
1
男式
55
裤子吊带上的安全插接带扣
棉,聚酯
纺织品精加工
2
Highline
2
耐磨
直型,开放式
51
内装
2
带袋盖和魔术贴搭扣
1
男式
56
裤子吊带上的安全插接带扣
棉,聚酯
纺织品精加工
2
Highline
2
耐磨
直型,开放式
52
内装
2
带袋盖和魔术贴搭扣
1
男式
57
裤子吊带上的安全插接带扣
棉,聚酯
纺织品精加工
2
Highline
2
耐磨
直型,开放式
53
内装
2
带袋盖和魔术贴搭扣
1
男式
58
裤子吊带上的安全插接带扣
棉,聚酯
纺织品精加工
2
Highline
2
耐磨
直型,开放式
54
内装
2
带袋盖和魔术贴搭扣
1
男式
59
裤子吊带上的安全插接带扣
棉,聚酯
纺织品精加工
2
Highline
2
耐磨
直型,开放式
55
内装
2
带袋盖和魔术贴搭扣
1
男式
60
裤子吊带上的安全插接带扣
棉,聚酯
纺织品精加工
2
Highline
2
耐磨
直型,开放式
56
内装
2
带袋盖和魔术贴搭扣
1
男式
61
裤子吊带上的安全插接带扣
棉,聚酯
纺织品精加工
2
Highline
2
耐磨
直型,开放式
57
内装
2
带袋盖和魔术贴搭扣
1
男式
62
裤子吊带上的安全插接带扣
棉,聚酯
纺织品精加工
2
Highline
2
耐磨
直型,开放式
58
内装
2
带袋盖和魔术贴搭扣
1
男式
63
裤子吊带上的安全插接带扣
棉,聚酯
纺织品精加工
2
Highline
2
耐磨
直型,开放式
59
内装
2
带袋盖和魔术贴搭扣
1
男式
64
裤子吊带上的安全插接带扣
棉,聚酯
纺织品精加工
2
Highline
2
耐磨
直型,开放式
60
内装
2
带袋盖和魔术贴搭扣
1
男式
65
裤子吊带上的安全插接带扣
棉,聚酯
纺织品精加工
2
Highline
2
耐磨
直型,开放式
61
内装
2
带袋盖和魔术贴搭扣
1
男式
66
裤子吊带上的安全插接带扣
棉,聚酯
纺织品精加工
2
Highline
2
耐磨
直型,开放式
62
内装
2
带袋盖和魔术贴搭扣
1
男式
67
裤子吊带上的安全插接带扣
棉,聚酯
纺织品精加工
2
Highline
2
耐磨
直型,开放式
63
内装
2
带袋盖和魔术贴搭扣
1
男式
68
裤子吊带上的安全插接带扣
棉,聚酯
纺织品精加工
2
Highline
2
耐磨
直型,开放式
64
内装
2
带袋盖和魔术贴搭扣
1
男式
69
裤子吊带上的安全插接带扣
棉,聚酯
纺织品精加工
2
Highline
2
耐磨
直型,开放式
65
内装
2
带袋盖和魔术贴搭扣
1
男式
70
裤子吊带上的安全插接带扣
棉,聚酯
纺织品精加工
2
Highline
2
耐磨
直型,开放式
66
内装
2
带袋盖和魔术贴搭扣
1
男式
90
裤子吊带上的安全插接带扣
棉,聚酯
纺织品精加工
2
Highline
2
耐磨
直型,开放式
38L
38L
38L
内装
2
带袋盖和魔术贴搭扣
1
男式
94
裤子吊带上的安全插接带扣
棉,聚酯
纺织品精加工
2
Highline
2
耐磨
直型,开放式
40L
40L
40L
内装
2
带袋盖和魔术贴搭扣
1
男式
98
裤子吊带上的安全插接带扣
棉,聚酯
纺织品精加工
2
Highline
2
耐磨
直型,开放式
42L
42L
42L
内装
2
带袋盖和魔术贴搭扣
1
男式
102
裤子吊带上的安全插接带扣
棉,聚酯
纺织品精加工
2
Highline
2
耐磨
直型,开放式
44L
44L
44L
内装
2
带袋盖和魔术贴搭扣
1
男式
106
裤子吊带上的安全插接带扣
棉,聚酯
纺织品精加工
2
Highline
2
耐磨
直型,开放式
46L
46L
46L
内装
2
带袋盖和魔术贴搭扣
1
男式
110
裤子吊带上的安全插接带扣
棉,聚酯
纺织品精加工
2
Highline
2
耐磨
直型,开放式
48L
48L
48L
内装
2
带袋盖和魔术贴搭扣
1
男式
114
裤子吊带上的安全插接带扣
棉,聚酯
纺织品精加工
2
Highline
2
耐磨
直型,开放式
52L
内装
2
带袋盖和魔术贴搭扣
1
男式
118
裤子吊带上的安全插接带扣
棉,聚酯
纺织品精加工
2
Highline
2
耐磨
直型,开放式
54L
销售价 数量
 
499.92
499.92
499.92
499.92
499.92
499.92
499.92
499.92
499.92
499.92
499.92
499.92
499.92
499.92
550.14
499.92
550.14
499.92
550.14
550.14
550.14
550.14
550.14
550.14
550.14
550.14
550.14
550.14
550.14
550.14
550.14
550.14
550.14
550.14
499.92
499.92
499.92
499.92
499.92
499.92
499.92
499.92

商品详情

商品名称:连体工装裤 Highline
商品编号:091331 90
提示

店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。
其他颜色的产品敬请详询。
工装背带裤:石板色/黑色组合,编号 091332
带国际成衣尺寸镜子的尺寸表参见目录结尾的信息部分。
描述

  • 两个插入的正面口袋。
  • 橡皮筋式束带。
  • 同步拉链。
  • 双折尺口袋。
  • 大腿口袋,带袋盖和粘扣。
  • 手机袋。
  • 两个缝上的膝盖口袋,带彩色涂装。
  • 包含膝盖软垫编号 091802 在内都符合 EN 14404 认证。

技术说明

新颖且时尚的 Highline 系列产品,采用高品质的复合织物材料,不仅防划而且水洗后不会收缩,共由三种颜色组合而成。对比色采用耐磨性极好的帆布面料。在受力点上采用三重接缝,因而特别耐磨损。许多实用的细节,包括手机和卷尺袋,以及可以调节的腰带。
腰部可调节的工装背带裤
  • 围兜口袋,带袋盖和尼龙搭扣。
  • 裤子吊带上的安全插接带扣。

技术参数
全棉
65% 聚酯 35% 棉 -
清洗
60 °C 彩色衣物
标准服装
Oeko-Tex 标准 100 UV 标准 801 -
材料基重 / 布料密度
285g/m2
颜色
亮蓝色 / 海军蓝
属性
两边的口袋
内装
两边的口袋数量
2
围兜口袋
带袋盖和魔术贴搭扣
大腿口袋数量
1
大腿口袋,带袋盖和粘扣
性别
男式
成衣尺寸 DE
90
手机袋
插扣
裤子吊带上的安全插接带扣
材料
棉,聚酯
特殊服务
纺织品精加工
米尺口袋数量
2
系列
Highline
膝部口袋数量
2
裤扣
耐磨
裤脚
直型,开放式
规格尺寸 ES
38L
规格尺寸 FR
38L
规格尺寸 IT
38L
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加