咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工装裤 Highline
商品编号
091321
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091321 24
091321 25
091321 26
091321 27
091321 28
091321 29
091321 30
091321 38
091321 40
091321 42
091321 44
091321 46
091321 48
091321 50
091321 51
091321 52
091321 53
091321 54
091321 55
091321 56
091321 57
091321 58
091321 59
091321 60
091321 61
091321 62
091321 63
091321 64
091321 65
091321 66
091321 67
091321 68
091321 69
091321 70
091321 90
091321 94
091321 98
091321 102
091321 106
091321 110
091321 114
091321 118
两边的口袋
两边的口袋数量
大腿口袋数量
大腿口袋,带袋盖和粘扣
性别
成衣尺寸 DE
手机袋
材料
特殊服务
系列
膝部口袋数量
裤扣
裤脚
规格尺寸 ES
规格尺寸 FR
规格尺寸 IT
内装
2
2
男式
24
棉,聚酯
纺织品精加工
Highline
2
耐磨
直型,开放式
44C
内装
2
2
男式
25
棉,聚酯
纺织品精加工
Highline
2
耐磨
直型,开放式
46C
46C
46C
内装
2
2
男式
26
棉,聚酯
纺织品精加工
Highline
2
耐磨
直型,开放式
48C
48C
48C
内装
2
2
男式
27
棉,聚酯
纺织品精加工
Highline
2
耐磨
直型,开放式
50C
50C
50C
内装
2
2
男式
28
棉,聚酯
纺织品精加工
Highline
2
耐磨
直型,开放式
54C
54C
54C
内装
2
2
男式
29
棉,聚酯
纺织品精加工
Highline
2
耐磨
直型,开放式
56C
56C
56C
内装
2
2
男式
30
棉,聚酯
纺织品精加工
Highline
2
耐磨
直型,开放式
56C
内装
2
2
男式
38
棉,聚酯
纺织品精加工
Highline
2
耐磨
直型,开放式
34
内装
2
2
男式
40
棉,聚酯
纺织品精加工
Highline
2
耐磨
直型,开放式
36
内装
2
2
男式
42
棉,聚酯
纺织品精加工
Highline
2
耐磨
直型,开放式
38
内装
2
2
男式
44
棉,聚酯
纺织品精加工
Highline
2
耐磨
直型,开放式
40
内装
2
2
男式
46
棉,聚酯
纺织品精加工
Highline
2
耐磨
直型,开放式
42
内装
2
2
男式
48
棉,聚酯
纺织品精加工
Highline
2
耐磨
直型,开放式
44
内装
2
2
男式
50
棉,聚酯
纺织品精加工
Highline
2
耐磨
直型,开放式
46
内装
2
2
男式
51
棉,聚酯
纺织品精加工
Highline
2
耐磨
直型,开放式
47
内装
2
2
男式
52
棉,聚酯
纺织品精加工
Highline
2
耐磨
直型,开放式
48
内装
2
2
男式
53
棉,聚酯
纺织品精加工
Highline
2
耐磨
直型,开放式
49
内装
2
2
男式
54
棉,聚酯
纺织品精加工
Highline
2
耐磨
直型,开放式
50
内装
2
2
男式
55
棉,聚酯
纺织品精加工
Highline
2
耐磨
直型,开放式
51
内装
2
2
男式
56
棉,聚酯
纺织品精加工
Highline
2
耐磨
直型,开放式
52
内装
2
2
男式
57
棉,聚酯
纺织品精加工
Highline
2
耐磨
直型,开放式
53
内装
2
2
男式
58
棉,聚酯
纺织品精加工
Highline
2
耐磨
直型,开放式
54
内装
2
2
男式
59
棉,聚酯
纺织品精加工
Highline
2
耐磨
直型,开放式
55
内装
2
2
男式
60
棉,聚酯
纺织品精加工
Highline
2
耐磨
直型,开放式
56
内装
2
2
男式
61
棉,聚酯
纺织品精加工
Highline
2
耐磨
直型,开放式
57
内装
2
2
男式
62
棉,聚酯
纺织品精加工
Highline
2
耐磨
直型,开放式
58
内装
2
2
男式
63
棉,聚酯
纺织品精加工
Highline
2
耐磨
直型,开放式
59
内装
2
2
男式
64
棉,聚酯
纺织品精加工
Highline
2
耐磨
直型,开放式
60
内装
2
2
男式
65
棉,聚酯
纺织品精加工
Highline
2
耐磨
直型,开放式
61
内装
2
2
男式
66
棉,聚酯
纺织品精加工
Highline
2
耐磨
直型,开放式
62
内装
2
2
男式
67
棉,聚酯
纺织品精加工
Highline
2
耐磨
直型,开放式
63
内装
2
2
男式
68
棉,聚酯
纺织品精加工
Highline
2
耐磨
直型,开放式
64
内装
2
2
男式
69
棉,聚酯
纺织品精加工
Highline
2
耐磨
直型,开放式
65
内装
2
2
男式
70
棉,聚酯
纺织品精加工
Highline
2
耐磨
直型,开放式
66
内装
2
2
男式
90
棉,聚酯
纺织品精加工
Highline
2
耐磨
直型,开放式
38L
38L
38L
内装
2
2
男式
94
棉,聚酯
纺织品精加工
Highline
2
耐磨
直型,开放式
40L
40L
40L
内装
2
2
男式
98
棉,聚酯
纺织品精加工
Highline
2
耐磨
直型,开放式
42L
42L
42L
内装
2
2
男式
102
棉,聚酯
纺织品精加工
Highline
2
耐磨
直型,开放式
44L
44L
44L
内装
2
2
男式
106
棉,聚酯
纺织品精加工
Highline
2
耐磨
直型,开放式
46L
46L
46L
内装
2
2
男式
110
棉,聚酯
纺织品精加工
Highline
2
耐磨
直型,开放式
48L
48L
48L
内装
2
2
男式
114
棉,聚酯
纺织品精加工
Highline
2
耐磨
直型,开放式
52L
内装
2
2
男式
118
棉,聚酯
纺织品精加工
Highline
2
耐磨
直型,开放式
54L
销售价 数量
 
373.63
373.63
373.63
373.63
373.63
373.63
373.63
373.63
373.63
373.63
373.63
373.63
373.63
373.63
410.96
373.63
410.96
373.63
410.96
410.96
410.96
410.96
410.96
410.96
410.96
410.96
410.96
410.96
410.96
410.96
410.96
410.96
410.96
410.96
373.63
373.63
373.63
373.63
373.63
373.63
373.63
373.63

商品详情

商品名称:工装裤 Highline
商品编号:091321 90
提示

店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。
其他颜色的产品敬请详询。
紧腰裤:石板色/黑色组合,编号 091322
带国际成衣尺寸镜子的尺寸表参见目录结尾的信息部分。
技术说明

新颖且时尚的 Highline 系列产品,采用高品质的复合织物材料,不仅防划而且水洗后不会收缩,共由三种颜色组合而成。对比色采用耐磨性极好的帆布面料。在受力点上采用三重接缝,因而特别耐磨损。许多实用的细节,包括手机和卷尺袋,以及可以调节的腰带。
工装裤
描述

  • 两个插入的正面口袋。
  • 橡皮筋式束带。
  • 同步拉链。
  • 双折尺口袋。
  • 大腿口袋,带袋盖和粘扣。
  • 手机袋。
  • 两个缝上的膝盖口袋,带彩色涂装。
  • 包含膝盖软垫编号 091802 在内都符合 EN 14404 认证。

技术参数
材料基重 / 布料密度
285g/m2
清洗
60 °C 彩色衣物
颜色
亮蓝色 / 海军蓝
全棉
65% 聚酯 35% 棉 -
标准服装
UV 标准 801 Oeko-Tex 标准 100 -
属性
两边的口袋
内装
两边的口袋数量
2
大腿口袋数量
2
大腿口袋,带袋盖和粘扣
性别
男式
成衣尺寸 DE
90
手机袋
材料
棉,聚酯
特殊服务
纺织品精加工
系列
Highline
膝部口袋数量
2
裤扣
耐磨
裤脚
直型,开放式
规格尺寸 ES
38L
规格尺寸 FR
38L
规格尺寸 IT
38L
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加