咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
滚花轮 PM
商品编号
290281
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
滚花直径 d1 × 滚花宽度 b/齿距
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
290281 10X3/0,5
290281 10X3/0,6
290281 10X3/0,8
290281 10X3/1,0
290281 15X4/0,5
290281 15X4/0,6
290281 15X4/0,8
290281 15X4/1,0
290281 21,5X5/1,0
290281 25X6/0,5
290281 25X6/0,6
290281 25X6/0,8
290281 25X6/1,0
290281 25X6/1,2
290281 25X6/1,5
滚花孔直径 d2
6mm
6mm
6mm
6mm
8mm
8mm
8mm
8mm
8mm
8mm
8mm
8mm
8mm
8mm
8mm
销售价 数量
 
349.66
349.66
349.66
349.66
422.99
422.99
422.99
422.99
464.45
575.58
575.58
575.58
575.58
575.58
575.58

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:滚花轮 PM
商品编号:290281 25X6/0,5
提示

  • 规格 21.5×5×8,适用于 Quick 刀具。
  • 其他尺寸请详询。

技术说明

粉末冶金高速钢材质,特别耐磨损。
技术参数
滚花规格
BR 30°
属性
滚花孔直径 d2
8mm
应用
湿,最小
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝,塑料
适用
湿,最大
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加