咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
FLUKE钳形电流表
FLUKE-301/CN系列 362系列 国庆让利特价,低于各大电商平台
商品编号
A47200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A47200 302+
交流电压 AC
交流电流 AC
显示范围
电阻
直流电压 DC
过压类别
通路测试
600 V
400 A
4000
400 – 4000Ω
600 V
CAT III 600 V CAT IV 300 V
≤70 Ω
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:FLUKE钳形电流表
商品编号:A47200


image.png

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加