咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工业级延长线插座
商品编号
A08123
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A08123 23910076
A08123 23910078
A08123 29511671
A08123 29511871
A08123 29515671
外壳材料
塑料
塑料
塑料
销售价 数量
 
348.52
504.53
273.48
318.88
273.48

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:工业级延长线插座
商品编号:A08123 29511671
技术说明
新国标,延长线插座‚由防破裂特殊塑料制成。
  • 双级指示灯开关。
  • 可以选择将电线缠绕在储存轨上,具有实用的悬挂设备。

技术参数
电缆结构
3G1.0
线缆长度
2.5m
电缆等级
H05VV-F
属性
外壳材料
塑料
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加