咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工业级延长线插座 1.5M
商品编号
A08121
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A08121 19511606
A08121 23910074
A08121 29511471
A08121 29515471
保证的超压保护至
外壳材料
塑料
45000A
塑料
塑料
销售价 数量
 
514.86
268.04
212.27
212.27

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:工业级延长线插座 1.5M
商品编号:A08121 29511471

提示

产品变更,售完即止!

技术说明
新国标延长线插座。
  • 双级指示灯开关
  • 可以选择将电线缠绕在储存轨上,具有实用的悬挂设备。

技术参数
电缆结构
3G1.0
电缆等级
H05VV-F
线缆长度
1.5m
属性
保证的超压保护至
外壳材料
塑料
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加