咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Milwaukee快充充电器
商品编号
A07384
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07384 M1218FC
制造商名称
最大充电槽位数量
适合于
M1218FC
2
A07390, A07391, A07392, A07393, A07394, A07399
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:Milwaukee快充充电器
商品编号:A07384 M1218FC

技术说明

适用于MILWAUKEE锂电池充电,兼容12V和18V锂电池。
以12V4Ah电池为例,充电时间较普充,节省20%的时间。

适用于
快充充电器,用于配套 12, 18 V 锂电池。
属性
制造商名称
M1218FC
最大充电槽位数量
2
适合于
A07390, A07391, A07392, A07393, A07394, A07399
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加