咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Fein角度工具头
商品编号
A07116
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07116 9010201401
A07116 9010201502
A07116 9010201602
A07116 9010201702
A07116 9010201802
制造商 ID
夹头
扭矩范围
9010201401
1/4英寸外四方
1.2Nm - 12Nm
9010201502
3/8英寸外四方
12Nm - 45Nm
9010201602
1/2英寸外四方
25Nm - 60Nm
9010201702
3/8英寸外四方
6Nm - 18Nm
9010201401
3/8英寸外四方
1.2Nm - 12Nm
销售价 数量
 
8193.12
10090.53
10090.53
9713.03
7801.99

商品详情

商品名称:Fein角度工具头
商品编号:A07116 9010201401
适用于
A07112: 71126660
71126860
属性
制造商 ID
9010201401
夹头
1/4英寸外四方
扭矩范围
1.2Nm - 12Nm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加