咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
转角工作台 竹台面
商品编号
A92822
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A92822 90
台面厚度
宽度
承重量
深度
配套适用的衔接板面深度
高度
高度,含背板
50mm
1000mm
1000kg
1000mm
750mm
800mm
1408mm
销售价 数量
 
11261.60
  • 商品详情

商品详情

商品名称:转角工作台 竹台面
商品编号:A92822 90
技术说明

工作台,50mm厚工作台面。工作台整体承重1000KG。十年质保。
规格

带挡板,台面背挂板
颜色

框架浅灰色RAL 7035,粉末涂层。
技术参数
设计
钢管结构
平板厚度
50mm
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
1000kg
霍夫曼孔壁网格板
10×10mm
属性
台面厚度
50mm
宽度
1000mm
承重量
1000kg
深度
1000mm
配套适用的衔接板面深度
750mm
高度
800mm
高度,含背板
1408mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加