咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
更衣柜
商品编号
A94874
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A94874 GREY
固定搁板数量
宽度
挂衣杆数量
每个隔间的有效宽度
每个隔间的有效深度
每个隔间的有效高度
深度
隔间数量
1
900mm
1
248mm
475mm
862mm
500mm
6
销售价 数量
 
2244.94

商品详情

商品名称:更衣柜
商品编号:A94874 GREY

技术说明

柜体采用优质冷轧板冲压、折弯、焊接制作,板厚1.0mm。单开门带锁。碳钢表面经酸洗、磷化后喷塑。整体电脑灰色。
颜色

RAL7035灰色。

属性
固定搁板数量
1
宽度
900mm
挂衣杆数量
1
每个隔间的有效宽度
248mm
每个隔间的有效深度
475mm
每个隔间的有效高度
862mm
深度
500mm
隔间数量
6
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加