咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀具柜 不带门
商品编号
A97220
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A97220 BT40
A97220 BT50
A97220 EMPTY
A97220 HSK63
A97220 HSK100
刀套数量
宽度
深度
高度
40
666mm
450mm
1800mm
32
666mm
450mm
1800mm
666mm
450mm
1800mm
40
666mm
450mm
1800mm
32
666mm
450mm
1800mm
销售价 数量
 
4763.67
4788.06
2605.90
4911.91
5013.85

商品详情

商品名称:刀具柜 不带门
商品编号:A97220 EMPTY

注意:

规格BT40;BT50配套的刀套型号为947390 SK40;SK50。此型号的

刀套结构设计上具有兼容性,同时适合存放BT40;50和SK40;50刀柄。


技术说明

左右两侧开挂角孔,内置8个刀具条。
十年质保。
颜色

柜体浅灰色RAL 7035,门信号蓝RAL 5005,粉末涂层。

技术参数
内侧柜体承重量
500kg
属性
刀套数量
宽度
666mm
深度
450mm
高度
1800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加