咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具柜
商品编号
A93900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A93900 800/N5
A93900 800/N5L
A93900 1000/N6
A93900 1000/N6L
宽度
抽屉有效宽度
抽屉有效深度
有效高度
深度
高度
564mm
452mm
452mm
700mm
600mm
800mm
564mm
452mm
452mm
700mm
600mm
800mm
564mm
452mm
452mm
900mm
600mm
1000mm
564mm
452mm
452mm
900mm
600mm
1000mm
销售价 数量
 
7310.49
6540.45
7713.71
6789.66

商品详情

商品名称:工具柜
商品编号:A93900 800/N5L
颜色

框架浅灰色RAL 7035,抽屉/门 煤灰色RAL 7016,粉末涂层。
技术说明

采用常规开启式抽屉。电子密码锁,无钥匙操作。中央锁,互锁机构。十年质保。
N – 每个抽屉承重75kg。
T – 可拉开抽屉总长的100%,每个抽屉承重180kg。
提示

移动工具柜的抽屉默认带“安全扣”。工具柜的抽屉默认不带“安全扣”。
技术参数
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
锁结构
EL
属性
宽度
564mm
抽屉有效宽度
452mm
抽屉有效深度
452mm
有效高度
700mm
深度
600mm
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加