咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具柜
商品编号
A93304
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
箱体高度/抽屉数
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A93304 850N7
A93304 850N7L
A93304 850T7
A93304 850T7L
A93304 1000N7
A93304 1000N7L
A93304 1000N8
A93304 1000N8L
A93304 1000T7
A93304 1000T7L
A93304 1000T8
A93304 1000T8L
A93304 1450N9
A93304 1450N9L
A93304 1450T9
A93304 1450T9L
宽度
抽屉有效宽度
抽屉有效深度
有效高度
深度
高度
870mm
758mm
605mm
750mm
726mm
850mm
870mm
758mm
605mm
750mm
726mm
850mm
870mm
758mm
605mm
750mm
726mm
850mm
870mm
758mm
605mm
750mm
726mm
850mm
870mm
758mm
605mm
900mm
726mm
1000mm
870mm
758mm
605mm
900mm
726mm
1000mm
870mm
758mm
605mm
900mm
726mm
1000mm
870mm
758mm
605mm
900mm
726mm
1000mm
870mm
758mm
605mm
900mm
726mm
1000mm
870mm
758mm
605mm
900mm
726mm
1000mm
870mm
758mm
605mm
900mm
726mm
1000mm
870mm
758mm
605mm
900mm
726mm
1000mm
870mm
758mm
605mm
1350mm
726mm
1450mm
870mm
758mm
605mm
1350mm
726mm
1450mm
870mm
758mm
605mm
1350mm
726mm
1450mm
870mm
758mm
605mm
1350mm
726mm
1450mm
销售价 数量
 
9878.04
8751.04
12352.13
11225.13
10116.72
8989.72
11199.99
9911.99
12590.82
11463.82
14027.55
12739.55
12921.30
11472.30
15111.39
13662.39

商品详情

商品名称:工具柜
商品编号:A93304 850N7L
技术说明

采用常规开启式抽屉。中央锁,互锁机构。十年质保。
N – 每个抽屉承重75kg。
T – 可拉开抽屉总长的100%,每个抽屉承重180kg。
颜色

框架浅灰色RAL 7035,抽屉/门 煤灰色RAL 7016,粉末涂层。
提示

移动工具柜的抽屉默认带“安全扣”。工具柜的抽屉默认不带“安全扣”。
技术参数
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
属性
宽度
870mm
抽屉有效宽度
758mm
抽屉有效深度
605mm
有效高度
750mm
深度
726mm
高度
850mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加