咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可移动工具柜
商品编号
A93298
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
箱体高度/抽屉数
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A93298 845/0
A93298 877/4
A93298 877/4L
A93298 877/5
A93298 877/5L
A93298 877/6
A93298 877/6L
A93298 877/D
A93298 877/DL
A93298 977/4L
A93298 995/0
A93298 1027/7
A93298 1027/7L
A93298 1027/8L
宽度
抽屉有效宽度
抽屉有效深度
最大总承重量
有效高度
深度
高度
717mm
540kg
600mm
726mm
845mm
717mm
605mm
605mm
540kg
600mm
726mm
877mm
717mm
605mm
605mm
540kg
600mm
726mm
877mm
717mm
605mm
605mm
540kg
600mm
726mm
877mm
605mm
605mm
540kg
600mm
726mm
877mm
717mm
605mm
605mm
540kg
600mm
726mm
877mm
605mm
605mm
540kg
600mm
877mm
717mm
605mm
605mm
540kg
600mm
726mm
877mm
717mm
605mm
605mm
540kg
600mm
877mm
717mm
605mm
605mm
540kg
700mm
726mm
977mm
717mm
540kg
750mm
726mm
995mm
717mm
605mm
605mm
540kg
750mm
1027mm
717mm
605mm
605mm
540kg
750mm
726mm
1027mm
717mm
605mm
605mm
540kg
750mm
726mm
1027mm
销售价 数量
 
2492.98
6491.11
5363.60
7663.29
5987.87
7850.46
6612.14
5145.01
4390.50
6658.11
2660.00
8865.98
7738.98
8451.41

商品详情

商品名称:可移动工具柜
商品编号:A93298 977/4L
技术说明

带抽屉的可移动工具柜,顶部配32mm高的四周围边的盘子,盘子内附3mm厚黑色橡胶垫。中央锁,互锁机构。两个定向轮和两个带脚刹的万向轮。十年质保。
颜色

框架浅灰色RAL 7035,抽屉 煤灰色RAL 7016,粉末涂层。
提示

移动工具柜的抽屉默认带“安全扣”。工具柜的抽屉默认不带“安全扣”。
技术说明
采用常规开启式双导轨抽屉,欧洲原装进口,可拉开抽屉总长的100%,每个抽屉承重75kg。
技术参数
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
属性
宽度
717mm
抽屉有效宽度
605mm
抽屉有效深度
605mm
最大总承重量
540kg
有效高度
700mm
深度
726mm
高度
977mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加