咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用在可调节立柱的棚板 300 mm 深
商品编号
A92901
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A92901 1000
A92901 1500
A92901 2000
倾角
安装高度
宽度
有效宽度
有效深度
深度调整范围
适用的类型
90degrees 110degrees
80mm
920mm
880mm
300mm
110mm
1000
90degrees 110degrees
80mm
1420mm
1380mm
300mm
110mm
1500
90degrees
80mm
1920mm
1880mm
300mm
110mm
2000
销售价 数量
 
406.06
522.06
669.70

商品详情

商品名称:适用在可调节立柱的棚板 300 mm 深
商品编号:A92901 2000
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
适用于

通过悬挂安装在支撑柱中。
技术说明

钢板材质,带 3 面卷边。正面折边。折边可以朝下或朝上安装。深度调节范围 110 mm。
可以水平 90° 或者倾斜 110° 固定。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
25kg
属性
倾角
90degrees
安装高度
80mm
宽度
1920mm
有效宽度
1880mm
有效深度
300mm
深度调整范围
110mm
适用的类型
2000
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加