首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
套筒及配件
扭矩工具
螺丝批类
批头类
手工具套装
收纳存储类
其他钻批
螺丝批类
常规螺丝批
敲击螺丝批
精密螺丝批
防静电螺丝批
绝缘螺丝批
电助力螺丝批
测电笔
可换头螺丝批
其他起子工具
电助力螺丝批
电助力螺丝批
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
电助力螺丝批
商品编号
A66770
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
HOLEX/好力士
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
规格型号
批头数量
9
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
A66770 9
A66770 9
所含充电电池数量
放置于
最大拧紧扭矩
蓄电池可更换
蓄电池种类
部件数量
1
塑料盒
0.4Nm
是
锂离子
11
1
塑料盒
0.4Nm
是
锂离子
11
销售价
数量
366.03
366.03
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
常规螺丝批
敲击螺丝批
精密螺丝批
防静电螺丝批
绝缘螺丝批
电助力螺丝批
测电笔
可换头螺丝批
其他起子工具
同类其他品牌
HOLEX/好力士
最近浏览
清空
电助力螺丝批
¥249.00 元
起
米字头螺丝起子 整体绝缘
¥36.11 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
规格型号:
9
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:电助力螺丝批
商品编号:A66770
9
技术说明
人体工程学的八边形握柄,减轻长时间使用的疲劳感。
USB Type-C 接口,通用市面上大多数的3C产品电源线,随时随地,方便实用。
双LED工作灯,解决狭窄阴暗工况下照明问题;一键开启手电筒功能。
供货范围
电助力螺丝批主体
刀身:
50mm一字批头:4.5mm,6.5mm。
50mm十字批头:#1,#2。
50mm米字批头:PZ1,PZ2
50mm六角批头:4,5,6mm
USB 充电线。
属性
所含充电电池数量
1
放置于
塑料盒
最大拧紧扭矩
0.4Nm
蓄电池可更换
是
蓄电池种类
锂离子
部件数量
11
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订