咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
米字头螺丝起子 整体绝缘
商品编号
668731
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
668731 0
668731 1
668731 2
668731 3
刀杆长度
十字头规格
总长度
用于螺丝直径
60mm
0
147mm
最大 2mm
80mm
1
187mm
2.1 − 3mm
100mm
2
207mm
3.1 − 5.2mm
150mm
3
270mm
5.3 − 7.2mm
销售价 数量
 
57.02
67.44
77.57
126.21

商品详情

商品名称:米字头螺丝起子 整体绝缘
商品编号:668731 0
应用

用于在 1000 V 以内的电压下工作。
技术说明

刀柄和刀身,完全绝缘,最高可承受 1000 V 的电压,符合 DIN EN 60900 / VDE 0682-201。
多组分强力手柄带有扭矩和舒适度经过优化的握持区。刀身由高合金工具钢制成。
每种螺丝刀都分别在水槽中经过电压击穿检测。
技术参数
驱动型式
米字头螺丝起子
属性
刀杆长度
60mm
十字头规格
0
总长度
147mm
用于螺丝直径
最大 2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加