咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
加长中孔花型扳手
商品编号
A62506
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A62506 T10
A62506 T15
A62506 T20
A62506 T25
A62506 T27
A62506 T30
A62506 T40
A62506 T45
A62506 T50
Torx 星形轮廓
柄长
T10
86×17mm
T15
90×18mm
T20
95×19mm
T25
100×20mm
T27
105×21mm
T30
114×24mm
T40
124×26mm
T45
133×29mm
T50
152×32mm
销售价 数量
 
11.65
11.65
12.31
12.31
12.82
14.81
15.48
19.32
28.32

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:加长中孔花型扳手
商品编号:A62506 T10

材料

S2材料,亚光镀铬。
技术说明

L 形柄,整体硬化处理(具有强韧性)。

技术参数
驱动型式
螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓 -
属性
Torx 星形轮廓
T10
柄长
86×17mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加