咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
织物布面工作椅
商品编号
A96596
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A96596 BLACK
十字支座材料
十字支座规格
底架规格
座椅面材料
椅面宽度
椅面深度
靠背 高度
颜色 椅面材料
高度调整方式
铝合金
底脚垫和踏脚环
五臂十字撑脚
灰色绒布
470mm
430mm
400mm
灰色
气动升降
销售价 数量
 
1795.95

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:织物布面工作椅
商品编号:A96596 BLACK
技术说明

椅面材质: 灰色绒布
功能:椅背上下调节/椅背倾仰调节/椅背贴紧自调整/ 座垫倾仰调节/椅背座垫胶壳防撞
气杆升降:气动升降,通过美国BIFMA安全耐久测试认证。
脚踏圈:冷轧钢镀铬+喷塑/扁管直径510mm,采用钢板夹紧技术
脚轮:PA尼龙固定脚杯
颜色

黑色
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术参数
椅子承重
120kg
高度调整范围
550mm - 800mm
安全证书
获得认证的安全性
客户自行安装
属性
十字支座材料
铝合金
十字支座规格
底脚垫和踏脚环
底架规格
五臂十字撑脚
座椅面材料
灰色绒布
椅面宽度
470mm
椅面深度
430mm
靠背 高度
400mm
颜色 椅面材料
灰色
高度调整方式
气动升降
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加